シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
Dry Contact I/Oアクセサリ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84105439
品番
AP9810
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
UPSをネットワーク管理可能なNetwork Management Card 2 EM に接点管理機能を追加します。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-86
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。