グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84105728
品番
GH-DRII667-2GB
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
DOS/V DESKTOP用メモリモジュール PC2-5300対応240Pin DDR2 SDRAM DIMM 2GB 永久保証メモリ
仕様
●対応機種:DOS/V DESKTOP●メモリタイプ:240PIN DDR2 SDRAM DIMM●容量:2000MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-64
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。