EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
給与支給明細書 現金中入れタイプ 300枚入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
84106026
品番
Q32PA
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様
●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×335.28mm●厚さ:0.3●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-34
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。