シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84106175
品番
NBES0306
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-08
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。