曜日別特売
GY-129N GL オフィスチェア 布張り グレー色 井上金庫販売 84107128

オフィスチェア 布張り グレー色

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1脚注文コード84107128品番GY-129N GL
参考基準価格(税別)¥16,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クッション素材には、型崩れしにくいモールドウレタンを使用しています。

仕様●張地:布張り●色:グレー●座幅(mm):465●座奥行(mm):420●幅(mm):640●奥行(mm):550●高さ(mm):825~935●座上下昇降機能:ガス調整式●タイプ:背ロッキング機能●座高(mm):405~515●背ロッキング機能●ガスシリンダー式座昇降●双輪キャスター●組立品●材質/仕上:背部:PP樹脂成形品+ウレタン+ポリエステル布、座部:PP樹脂成形品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚部:樹脂成型品+ナイロンキャスター(50Φ)●原産国:台湾●コード番号:387-0621アズワン品番67-5591-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする