アークランズ
アークランズの 研究関連用品・実験用必需品
アークランズの 実験関連品
ARC ジスク用カップブラシ 75mm 鋼線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84108510
品番
JA-1150
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般金属の平面部の研磨、サビ取りにご使用頂けます。
仕様
●用途:一般金属の平面部の研磨、サビ取り●呼びサイズ:75mm●ネジ径:M10x1.5●鋼線:0.3mm●毛量UPタイプ●最高使用回転数:12,000r.p.m.●適用研磨物:鋼材、鋳物
アズワン品番
68-4577-04