富士通
富士通の クリーンルーム用事務用品
富士通の クリーンルーム用ペン
軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84108528
品番
FMV-NKB26
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Q508/SE、SB用、タッチパッド搭載。ストラップ付カバー、ストラップ付カバー(NFC対応)との同時装着不可。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-12
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。