太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長1000MM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84108659
品番
TW-3080KL-P35-1000L
参考基準価格(税別)
¥34,380
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様
●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1456
アズワン品番
67-5668-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません