アライドテレシス
アライドテレシスの クリーンルーム用清掃用品
アライドテレシスの クリーンルーム用粘着ローラー
AT-TQ0301 2.4GHz/5GHz帯パッチアンテナ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84109079
品番
5009R
参考基準価格(税別)
¥181,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
AT-TQ0301(RoHS対応)は、AT-TQ6702e GEN2用の 2.4G/5GHzの両方に対応したパッチアンテナです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4205-46
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。