LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の AV取付用品
LAMP(スガツネ工業)の ステー(連結/取付金具)
180013938 ガススプリング リフト・オー・マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84110129
品番
LOM-084247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。
操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様
●全長(mm):325●ストローク(mm):120●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):120●伸長時の長さB(mm):325●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):500●伸長力(kgf):51●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-6468
アズワン品番
67-5604-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84110129
LOM-084247
37890946
LOM-084247
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
9,398
税込
¥
10,338
重複の為