EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢>/約841mm幅×30.5m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84110147
品番
PXMCA0R13
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、光沢を抑えた最終出力用としての写真印刷に適しています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-25
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。