ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84110488 品番HEMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

電源供給可能エリアならば電池駆動以外でも安定した使用が可能になります。
急な停電時もアダプタ駆動から電池駆動に切り替わるため継続使用が可能です。
温湿度記録計ST-50A・ST-50M用ACアダプタに。

仕様●適合機種:ST-50A、ST-50M●電源(V):100●入力:AC100V〜240V 50/60Hz●出力:DC9V 0.5A●ケーブル長:約150cm●海外への輸出不可になります。●原産国:日本●コード番号:260-4251 アズワン品番67-5591-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84110488 HEMA 13598868 HEMA ACアダプタ セコニック ACアダプタ セコニック 1箱(1個) 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする