一ノ坪
一ノ坪の AV家電
一ノ坪の テレビ
一ノ坪の テレビ台/テレビ設置金具
キャスター付カメラスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84111066
品番
TCDS-ICJCN
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
会議用カメラに対応したキャスター付きのスタンドです。
上部カメラ台高さ調整可能(920〜1420MM(50MM間隔))です。
仕様
●耐荷重(kg):10●色:シルバーメタリック●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:920〜1420●シスコ製Room Kit Mini専用テーブルスタンド●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:362-4319
アズワン品番
67-5662-75