一ノ坪
一ノ坪の AV家電
一ノ坪の テレビ
一ノ坪の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレースタンド カニプラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84111915
品番
TCDS-IC55N
参考基準価格(税別)
¥66,880
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
移動用の水平ハンドルを標準装備。
直径75mmキャスター。
業界初、ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能。
棚板1枚付き。
大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。
仕様
●適合画面サイズ:43〜65インチ●外形寸法(mm)幅:971●外形寸法(mm)奥行:785●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):30●大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4378
アズワン品番
67-5662-70