グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 永久保証
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84112335
品番
GH-DNT1600LV-8GB
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
容量(GB)
8
仕様
●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:8192MB●容量内容:8GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。