仕様●本体寸法(mm)幅:355●本体寸法(mm)奥行:355●本体寸法(mm)高さ:540●有効内寸(mm)幅:200●有効内寸(mm)奥行:200●有効内寸(mm)高さ:275●電源(V):単相200●消費電力(kW):1.8●温度制御方式:PID制御●コード長さ(m):3●消費電力(W):1800●炉内寸法(mm):Φ200×300●有効内寸(mm)直径×高さ:275●常用使用温度範囲(℃):1100●流量計、配管在り●最高温度:1150℃●常用温度:1100℃●電力:単相 200V 1.8Kw●炉内寸法:Φ200mm×300mm●耐荷重:5kg以下●過昇温防止機能標準装備●電源コード長さ:3m(プラグ付属無し)●材質/仕上:セラミックファイバー●セット内容/付属品:感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース、炉内補修用セメント、取扱説明書、電源コード長さ:3m●本体寸法は、制御盤を除く●炉内寸法は、ライナーピース、炉床板を除く●炉内を急冷しない。故障の原因となる●水分など(液体)を炉内に入れない●素手で作業しない●原産国:日本●コード番号:353-7416
アズワン品番67-5647-20