EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
84113665
品番
MJTRSP1R
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プリントした写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:0.14mm●秤量:130g/m2●白色度:87%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-06
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。