仕様●本体寸法(mm)幅:620●本体寸法(mm)奥行:620●本体寸法(mm)高さ:700●有効内寸(mm)幅:400●有効内寸(mm)奥行:400●有効内寸(mm)高さ:370●電源(V):三相200●消費電力(kW):4●温度制御方式:PID制御●コード長さ(m):3●消費電力(W):4000●炉内寸法(mm):Φ400×400●有効内寸(mm)直径×高さ:370●常用使用温度範囲(℃):1100●流量計、配管在り●最高温度:1150℃●常用温度:1100℃●電力:三相 200V 4Kw●炉内寸法:Φ400mm×400mm●耐荷重:10kg以下●過昇温防止機能標準装備●電源コード長さ:3m(プラグ付属無し)●材質/仕上:セラミックファイバー●セット内容/付属品:感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース、炉内補修用セメント、取扱説明書、電源コード長さ:3m●本体寸法は、制御盤を除く●炉内寸法は、ライナーピース、炉床板を除く●炉内を急冷しない。故障の原因となる●水分など(液体)を炉内に入れない●素手で作業しない●原産国:日本●コード番号:353-7431
アズワン品番67-5602-99