シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用清掃用品
シュナイダーエレクトリックの クリーンルーム用粘着ローラー
Heavy Duty Sliding Shelf Black
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84114040
品番
AR8128BLK
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
重量のあるタワー型サーバネットワーク機器の固定に適した引出し棚ブラックカラー。最大荷重84kg。固定用スライドブラケット付き。前後マウントレール距離710〜830mm対応
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-90
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。