曜日別特売
R-PV-13250150-10-4 画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150 レニショー 84114164

画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84114164品番R-PV-13250150-10-4
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。

仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×250●原産国:イギリス●コード番号:324-9599アズワン品番67-5641-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする