レニショー
レニショーの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
レニショーの ダイヤルゲージ
レニショーの 測定子/補助用品
調節式マイクロ V メートル法 M4 AMV H8 A25 B24 ADJ14.5
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84114399
品番
R-AVM-4
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
直径6.5mm未満の円柱形パーツ用です。
この調節式マイクロ V は、直径6.5mm 未満の円柱形パーツの固定に使用します。
画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様
●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):8×25×10●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9650
アズワン品番
67-5639-30