三笠産業[食品]
三笠産業[食品]の 転圧機
三笠産業[食品]の エンジンランマー
充電式タンピングランマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84114916
品番
MT-e55
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様
●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30〜70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8〜10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993
アズワン品番
67-5622-89