ワコーパレット
ワコーパレットの 車庫まわり
ワコーパレットの 車止め
ワコーパレットの ポール型
セーフティーポール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84115537
品番
WSP-1
参考基準価格(税別)
¥11,634
販売価格(税込)
¥12,687
販売価格(税別)
¥
11,534
バスケットに入れる
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。
トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様
●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179
アズワン品番
67-5677-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません