R-PV-W-13400400-10-4 画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400 レニショー 84116420

画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84116420品番R-PV-W-13400400-10-4
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
透明なウィンドウを 7 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。
複数のパーツを鮮明に確認できます。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。

仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×400×400●原産国:イギリス●コード番号:324-9615アズワン品番67-5641-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする