曜日別特売
B1-PP25-L-SL-500 Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1 LUTZ Pumpen Gmbh 84116955

Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5564-11
内容量1台注文コード84116955品番B1-PP25-L-SL-500
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
キュービテナーにも使用可能です。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。

仕様●吐出量(L/min):20●揚程(m):6●全長(mm):814●リチウムイオンバッテリー駆動●充電式●比重限界1.3、粘度限界200cP●セット内容/付属品:ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器●比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。●原産国:ドイツ●コード番号:386-5033アズワン品番67-5564-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする