三和シャッター工業
脱着式簡易アルミ防水版 ミリオンガード
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84117068
品番
MG01
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
設置時間約3分で設置できます。
工事不要です。
仕様
●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-5相当●幅(mm):2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ押出形材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●原産国:日本●コード番号:387-2283
アズワン品番
67-5614-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません