太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長3000MM
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84117348
品番
TW-3080KL-P50-3000L
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
削り出しホイールを使用しています。
衝撃に強いタイプです。
削り出しホイールの中で汎用品です。
工程間の部品の搬送に。
異形な品物の搬送に。
仕様
●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1459
アズワン品番
67-5668-92