コンドーテック
コンドーテックの 内装商品
コンドーテックの 吊り金具
コンドーテックの フック(吊り金具)
枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84118976
品番
011A2AEE38
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
1回転で左右同時に締付けが行えます。
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
仕様
●使用荷重(kN):68.6●ねじ径:W1-1/2●枠長l(mm):450●ねじ長S(mm):225●Lmin(mm):740●Lmax(mm):1050●穴径b(mm):45×80●材質/仕上:スチール、表面処理:生地●長さLmin〜Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2245
アズワン品番
67-5521-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません