曜日別特売
CID4-10R 受光器用ケーブル マルヤス電業 84119518

受光器用ケーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード84119518品番CID4-10R
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

BWシリーズ接続ケーブルです。
BW接続ケーブル(受光器10m)に。

仕様●幅(mm):14●高さ(mm):14●コネクタ色:灰●ケーブル長(m):10●材質/仕上:ABS●原産国:韓国●コード番号:208-1014ケーブル長(m)10アズワン品番67-5570-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする