一ノ坪
一ノ坪の AV家電
一ノ坪の テレビ
一ノ坪の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレースタンド ビッグカニプラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84119850
品番
TCDS-IC70N
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
移動用の水平ハンドルを標準装備しています。
ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。
棚板1枚付きです。
仕様
●耐荷重(kg):60●適合画面サイズ:55〜75インチ●外形寸法(mm)幅:1289●外形寸法(mm)奥行:835●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):40●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4379
アズワン品番
67-5662-71