SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
リチウムイオンバッテリーパック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84120480
品番
BP-U35
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
XDCAMカムコーダー用のリチウムイオンバッテリーパック
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する機能がない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特になし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-01
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。