NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の メモリ
増設メモリボード /R/DR
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
84121469
品番
N8102-741
参考基準価格(税別)
¥680,200
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
1x Registered DIMM Dual Rank(2R)DDR4-3200 ECC付き
容量(GB)
64
仕様
●メモリタイプ:DDR4●容量:65536MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-40
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。