SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
MESHではじめるプログラミング教育実践DVDブック 小学校理科編
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84123745
品番
MESH-C-002
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
6年理科「電気の利用」での授業実践をはじめ、理科教科のさまざまな単元での実践事例やポイントを映像とテキストで収録。また、理科の授業で役立つアイデア集や実験に使えるMESHの機能を紹介しています。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4481-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。