SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
ボディケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124287
品番
LCS-EBF
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
α7Uおよびα7RU用ボディケース。高級感のある本革仕様。ボディーケースを装着したまま多彩操作が可能。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-67
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。