SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
サスペンションサポートベース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84124506
品番
FTB-T1000
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
オプションアダプターFTB-A500/A200/A535のいずれかと組み合わせて、プロジェクターの天吊り設置をすることができます。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-41
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。