EPSON
決算報告書綴
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
84124664
品番
KXNJBD5
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
A4 /2穴 厚紙製 グレー 背厚15mm 25冊イリ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120131●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4497-27
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。