NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の メモリ
増設メモリボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84125215
品番
N8102-723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥319,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Registered DIMM Dual Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き
容量(GB)
32
仕様
●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。