SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
プラグオントランスミッター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84125224
品番
UTX-P40
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型かつ軽量なプラグオンタイプのトランスミッター
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4232-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。