EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
総勘定元帳ファイル A4・2穴
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84127166
品番
KXNJBD7
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
背幅が15mm〜80mmまで自由に伸びますので、書類枚数に合わせて綴じることができます。サイズ:(外寸)縦305×横234×背幅15〜80(mm)綴じ穴間隔:80mmピッチ(2穴パンチ穴)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170907●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4497-28
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。