Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84127577 品番0299040.ZXNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
カラー = 橙
長さ = 29.21mm
幅 = 8.85mm
高さ = 21.59mm
全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm
本体材質 = PA 66
溶断速度 = T
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -40 → +125 ℃
定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする