GPSアクティブアンテナ Siretta

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84131384 品番EB-SL-MIKE3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,540

GPS対応の周波数1.575GHz、ゲイン28dBのローコストな防水防塵(IP67)構造アクティブアンテナです。
底面に磁石が組み込まれており金属面に吸着可能。
同軸ケーブル長3m、先端コネクタはSMA(オス)。

仕様●製品タイプ:ナビゲーションシステム・GPSオプション●Siretta社製「MIKE3A/3M/SMAM/S/S/17」。GPS対応の周波数1.575GHz、ゲイン28dBのローコストな防水防塵(IP67)構造アクティブアンテナです。●底面に磁石が組み込まれており金属面に吸着可能。●同軸ケーブル長3m、先端コネクタはSMA (オス)。●対象製品:EB-SL78M1(変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要) / EB-RC7630(-BN)(-BNは変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要)/ EB-SL01G2 / LE-270GR●コード番号:LN600EA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7730-99
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする