【オーダー】高所作業用ゴンドラ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84178065 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

購入時に2点確認させていただきます。
1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)
※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります
【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)
【Bタイプ】110°金具(古河製など)
《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。
2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)

種別収納BOX付 材質 質量(kg)約40〜45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×810(ゴンドラ部分)/350×250×120(収納ボックス部分) サービス分類オーダー・加工
注意
※<注意事項>
※使用前に各部を点検し、異常がないことを確認すること。 異常があった場合でのご使用は避けてください。 ゴンドラ内に乗れる作業者は1名です。 許容荷重は作業者と荷物を含め、100kg以下であること。 クレーン操作基準に従い、有資格者が操作すること。 ゴンドラ使用者とクレーン操縦者の2人以上で作業を行い、 クレーン操縦者は周囲に危険がないことを確認すること。 この製品は鉄製のため、電気を通します。感電の危険があるため、 電線等には近寄らないこと。 また、落雷の恐れがある状況では使用しないこと。 強風時や降雨・降雪時、また周囲の状況が判断しにくい 日暮時や夜には使用しないでください。
※使用する際は保護帽(ヘルメット)及び墜落制止用器具を必ず着用すること。 またブーム先端へ取付けたアイボルトへ確実に連結すること。 ゴンドラから身を乗りださないこと。 また、本体床面以外のフレーム等に乗らないこと。 角度調整のジャッキを回す際は、指や作業着・手袋等 挟まれないようご注意ください。 ゴンドラ作業とクレーン作業は同時に行わないこと。 使用時以外は、必ずユニック車からゴンドラ本体を取り外しておくこと。
※クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。 振動による破損により、重大な事故の原因となるためご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
東北地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
関東地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
信越地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北陸地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
中部地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
関西地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
中国地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
四国地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
九州地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする