ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
不織布 A4ゆったりフラットトート 20枚セット 無地品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
84178257
品番
G1JF0152-01-20
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
マチなしのフラットな形でA4横サイズ対応バッグです。A4が横にも入り少し大きめサイズです。
材質
不織布(PP)
色
ネイビー
サイズ
A4
形
マチなし/平袋
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH)(mm)
約380×350
持ち手寸法(mm)
約30×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません