ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
不織布 マジックテープ付トート(M) 20枚セット 無地品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
色
ホットピンク
注文コード
84179447
品番
G1JF0157-13-20
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンで活躍する船底タイプのバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。
材質
不織布(PP)
色
ホットピンク
サイズ
M
形
マチあり/船底
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×280×120
持ち手寸法(mm)
約30×580
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません