画像準備中

不織布 角底特大 20枚セット 無地品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 84179517 品番 G1JF0160-01-20
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

様々なシーンで活躍する大容量のバッグ。A3サイズも楽に入るサイズです。長めの持ち手も便利です。

材質不織布(PP) ネイビー サイズA3 マチあり/角底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約520×400×120 持ち手寸法(mm)約30×650

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする