商品画像
ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84181705
品番
MQ500GY
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途
特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品
ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)
720
消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.2
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
2段階
取扱説明書:
(4.64MB)
注意
※2段階のスピード設定と操作しやすい大き目のボタン搭載
商品説明動画
参考になった