ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの オフィスインテリア
ジャストコーポレーションの ハンガー
ジャストコーポレーションの トップス用ハンガー
ハンガー(トップス) 200本入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
84181775
品番
GE-1007-JHY-MJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインでどんな服にも合わせられます。
用途
肩の部分に滑り止めもついているため衣類の落下を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
W414×H230×D6mm
耐荷重(kg)
8