※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84189159
品番
GSS3-406CE1.5
参考基準価格(税別)
¥972,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
用途
食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別
自吸式
出力(kW)
1.5
種類
自吸タービンポンプ
極数
2極
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
全揚程(m)
27/18
騒音値(dB)
-
吸入/吐出口径(mm)
40/40
電動機
全閉外線屋外形
吐出量(m
3
/min)
0.11/0.25
設置場所
屋内設置
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500