京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 非常用電源
京セラインダストリアルツールズの 非常用電源オプション
ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84190446
品番
PSP100
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
太陽光で充電できるソーラーパネル
USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)
自立するスタンド付
持ち運び、収納に便利な折り畳み式
ケーブル収納ポケット付
用途
ポータブル電源用
質量(kg)
4
最大出力(W)
100
充電時間(時間)
11〜12
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
536×608×38
取扱説明書:
(1.03MB)
注意
※充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。