代表画像

XPMT110412R-DW AH7030 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ 84191286 XPMT110412R-DW AH7030 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ 84191286

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 種別AH7030 逃げ角(度)切れ刃:11 注文コード84191286 品番XPMT110412R-DW AH7030
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別・材質・逃げ角など33種類から選べます 他の種類を見る
種別AH7030 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:12.5 逃げ角(度)切れ刃:11 取付穴径(Φmm)4.4 コーナー半径Re(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円IC(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする